※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段型空気ばね”スミマウント” 板なし

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34633728 品番 3610490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。
機械の保全に。
除振・防振に。
トラスコ品番813-1167 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可) 高さ(mm)45〜82 外径(Φmm)ゴムベローズ:142 本体金具寸法(mm)135 ばね定数(N/mm)202 許容荷重(N)5140 出力(N)標準:5140
注意
※対象機械重量により、型式・数量を選定してください。
※伸張時の出力、最圧縮時の取付スペースをご確認ください。
※荷重無しで給気すると破損します。
※許容高さ以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする