※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-1SC090B0B-R 一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL 34633920 S-1SC090B0B-R 一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL 34633920

一槽水切付シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 トラスコ品番456-0523 注文コード34633920 品番S-1SC090B0B-R
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口・トラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。

付属品排水ホース 仕様オーバーフロー:あり トラスコ品番456-0523 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)900 槽内寸法(mm)奥行:430、深さ:260、間口:520 寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする