LIXIL
LIXILの 厨房機器・設備・調理機械
LIXILの 板金製品類・棚・ストッカー
LIXILの シンク
一槽水切付シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
トラスコ品番
456-0540
注文コード
34633938
品番
S-1SC120B0B-R
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
付属品
排水ホース
仕様
オーバーフロー:あり
トラスコ品番
456-0540
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
槽内寸法(mm)
奥行:430、深さ:260、間口:520
寸法(奥行D×高さH)(mm)
バックガード:60×150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません