※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LIXIL
LIXILの 厨房機器・設備・調理機械
LIXILの 板金製品類・棚・ストッカー
LIXILの シンク
一槽シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34633956
品番
S-1SN060B0B
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
付属品
排水ホース
仕様
オーバーフロー:あり
トラスコ品番
456-0566
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800、バックガード:150
奥行(mm)
600、バックガード:60
間口(mm)
600
槽内寸法(mm)
奥行:430、深さ:260、間口:520
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません