※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LIXIL
LIXILの 厨房機器・設備・調理機械
LIXILの 板金製品類・棚・ストッカー
LIXILの シンク
ー槽シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34633965
品番
S-1SN075B0B
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
付属品
排水ホース
仕様
オーバーフロー:あり
トラスコ品番
456-0574
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800、バックガード:150
奥行(mm)
600、バックガード:60
間口(mm)
750
槽内寸法(mm)
奥行:460、深さ:260、間口:670
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません