アクアシステム
アクアシステムの 業務用掃除機
アクアシステムの ペール缶用エアバキュームポンプ
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34634069
品番
APDQO-FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。
切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。
オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途
工作機械の切削油の清掃・再利用に
切削油と切粉を分離
工作機械の清掃に
トラスコ品番
787-8923
材質
接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)
622
高さ(mm)
850
タイプ
吐出・吸入兼用
奥行(mm)
622
揚程(m)
2.5
材質(ホース)
塩化ビニール
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
90
ホース径(Φmm)
38
吐出量(L/min)
140
エアー接続口
’1/4
動力
エア式
吸水量(L)
160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)
21
パイプ内径(Φmm)
38
集じん量(L)
180
注意
※ドラム缶・キャリーはオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません