三洋ライフ
三洋ライフの 接着剤
三洋ライフの ホットメルト接着剤
三洋ライフの グルーガン
ホットメルト接着剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34634191
品番
TS-350
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです。
用途
段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に。
トラスコ品番
545-3949
材質
FRP
長さ(mm)
275
高さ(mm)
200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
350
設定温度(℃)
130〜230(20単位)
適合径(Φmm)
【ホットメルト】11.6
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.5/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません