※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRIENS
TRIENSの ホースリール
TRIENSの 手動巻き取り式ホースリール
スチール製 高圧温水リール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34634349
品番
MMWH-320A
参考基準価格(税別)
¥188,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。
用途
洗車機や洗浄機などの高圧温水用。
重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番
260-7566
材質
【本体】スチール【ホース】合成ゴム
幅(mm)
256
色
黒
取付
【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート
高さ(mm)
501
奥行(mm)
466
使用圧力(MPa)
14
材質(ホース)
合成ゴム
ホース長さ(m)
【一次側】1.5【二次側】20
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
9.5
内径(mm)
9.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません