GP-98-BK-M 二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE 34634726

 

GP-98-BK-M 二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE 34634726
GP-98-BK-M 二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE 34634726
GP-98-BK-M 二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE 34634726

二眼型セーフティゴーグルGP98+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード34634726品番GP-98-BK-M
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。
レンズは度付き対応可能です。
両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。
ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。
ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。

用途
激しい動きなどに。
眼への異物侵入防止に。
付属品ファイバーバッグトラスコ品番855-7252材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)長さ(mm)約60幅(mm)約132高さ(mm)約37レンズ色クリアフレーム色ブラック対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○、顔あたりソフト:○色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.5UV遮蔽率(%)99
注意
※本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
※度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
※度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
※本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする