日本無機
日本無機の 空調/換気関連部品
日本無機の エアコン部材
日本無機の 空調フィルター
エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34634891
品番
ATMCE-28-Q-ES4
参考基準価格(税別)
¥141,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。
高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
トラスコ品番
423-1619
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン
本体寸法(mm)
610×610×150(縦×横×奥行)
捕集効率(%)
99.97
定格風量(m
3
/min)
27
圧力損失(Pa)
初期:249、最終:498
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません