ユーラス
ユーラスの モーター(原動機)
ユーラスの モーター周辺部品
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34634970
品番
KEE-52-4C 200V
参考基準価格(税別)
¥840,500
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途
振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。
トラスコ品番
468-7940
幅(mm)
585
高さ(mm)
365
出力(W)
2200
奥行(mm)
430
電流(A)
【(50Hz)200V】8.6【(60Hz)200V】8.5【(60Hz)220V】7.8
電源(V)
三相200
ベアリング
給油
消費電力
2.669/2.702/2.696(kW/h)
モーター
4極三相誘導モーター
取付ボルト
36mm
保護等級
IP55
遠心力(kN)
最大52
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません