ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
全自動製氷機(キューブアイスタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34635006
品番
IM-55M-2
参考基準価格(税別)
¥989,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途
お冷や、ドリンクに。
付属品
スコップ
仕様
製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58
トラスコ品番
246-0875
材質
ステンレス鋼板
高さ(mm)
800
奥行(mm)
525
間口(mm)
630
消費電力(W)(50/60Hz)
260/285
貯氷量(kg)
27
標準消費電力料金(円/h)
7.0/7.7
注意
※機械部分に直接水をかけないこと。
※据付工事が必要です。
※車上渡しのみの対応です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません