ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
全自動製氷機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34635015
品番
IM-65M-2
参考基準価格(税別)
¥1,075,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途
お冷や品物の冷却に。
付属品
スコップ
仕様
製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)
トラスコ品番
246-0851
材質
ステンレス鋼板
高さ(mm)
800
タイプ
空冷仕様
奥行(mm)
525
間口(mm)
630
電源コード(m)
2.8
消費電力(W)(50/60Hz)
310/330
貯氷量(kg)
27
標準消費電力料金(円/h)
8.4/8.9
注意
※車上〜搬入、据付費別途
※水道直結型ですので給水・排水が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません