MR-A3-57-240-10AAAA モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所) 34636117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-A3-57-240-10AAAA モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所) 34636117
MR-A3-57-240-10AAAA モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所) 34636117
MR-A3-57-240-10AAAA モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所) 34636117

モーターローラーΦ57 200V級

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本ローラー幅(mm)240周速10注文コード34636117品番MR-A3-57-240-10AAAA
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。
通電状態で拘束されても心配無用。
モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。
低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。

用途
物流センター
工場ライン
組み込みシステム
AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下トラスコ品番555-6334材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)240肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57速度(m/min)【ローラ表面】10周速10
注意
※リード線・CTケーブル延長は可能ですが、ローラ幅によってはできない場合もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする