※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304両ネジ長ニップル

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34645807 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 長さL(mm)401〜425 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 厚さ(mm)3 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34645807 - 85475889 SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド 1個 1,758〜 税込1,934 カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34645667
2021-02-25
用途:
水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ、品質とも問題なく使用できました。納期も早く満足です。

対象商品:
34645886
2020-04-13
用途:
立水栓用

希望どおりの寸法が選べるところが良い。(二度目の購入です)

対象商品:
34645755
2018-05-21
用途:
鉄管に穴があきステンレス製のニップルに替えた。
シロヤ 様

任意な長さに加工してくれるので助かりました。又、利用したいと思います。

対象商品:
34645834
2020-01-31
用途:
配管設備工事

錆びやすいところの配管用に使用。
そんなに使わないステンレスを必要量購入できたのは良かったです

対象商品:
34645703
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
34645764
2014-09-10
用途:
エアー配管

物は悪くは無いし普通に使えますが価格が高いと思いました。需要で決まるとは思いますが短い物との比率が極端に高くなる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする