UB-TA01 ユニット式ボックス 米澤器械工業 34653267 UB-TA01 ユニット式ボックス 米澤器械工業 34653267

ユニット式ボックス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg/台)20 注文コード34653267 品番UB-TA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は均等耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。
ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。

トラスコ品番351-2064 材質表面:メラミン化粧板、木口:ソフトエッジ グレー 耐荷重(kg/段)20 耐荷重(kg)20 外寸法・高さ(mm)30 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20 外寸法・奥行(mm)390 均等耐荷重(kg/台)20 外寸法・間口(mm)330

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする