POLYCART-LW ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 34653915 POLYCART-LW ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 34653915 POLYCART-LW ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 34653915 POLYCART-LW ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 34653915 POLYCART-LW ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 34653915

ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34653915 品番 POLYCART-LW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

今までにない流線形な形状です。
タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。
柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。
ステップブレーキ、取付可能です。
使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。

トラスコ品番249-2684 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 ブルー 高さ(mm)237 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)936 キャスター径(Φmm)130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする