PASA13 パレット移動台車”パレスライダー” テラウチ(寺内製作所) 34653967 PASA13 パレット移動台車”パレスライダー” テラウチ(寺内製作所) 34653967 PASA13 パレット移動台車”パレスライダー” テラウチ(寺内製作所) 34653967

パレット移動台車”パレスライダー”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34653967 品番PASA13
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡単な構造で自重も軽く、積荷の近距離移動に最適です。
ローラーは簡単に取り替えられます。
欧州ELV指令に適合します。

トラスコ品番462-4980 材質スチール 高さ(mm)78 奥行(mm)1000 間口(mm)970 静荷重(kg)1300 耐荷重(N)127.4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする