PHV・EVコンセント収納用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654256 品番 EVR-1HR
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

充電用コネクタの収納が可能です。
充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。
車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。
※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。

トラスコ品番148-8434 高さ(mm)290 タイプ小型平面ハンドル 品名Pit-C2シリーズ 充電コネクタ収納キャビネット・コンセント付 奥行(mm)196 間口(mm)260 塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B) コンセントWK4322S(パナソニック)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする