Pitコンセントタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654281 品番 EVP-1RR
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。
基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。
車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。
洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。
防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。

トラスコ品番148-8436 ●塗装色:ブラック塗装(N1) 高さ(mm)770 タイプコンセント付 奥行(mm)140 間口(mm)205 塗装色ブラック塗装(N1) コンセントWK39115・WK39015(パナソニック)
注意
※EVP-1、EVP-1RRには充電コネクタケーブルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする