イーグルクランプ
イーグルクランプの はかり
イーグルクランプの 吊はかり
イーグルクランプの デジタル吊はかり
デジタル式クレーンスケール”でじスケール”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34654360
品番
OCS-XZ-B-1
参考基準価格(税別)
¥237,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途
クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。
トラスコ品番
455-6674
幅(mm)
220
高さ(mm)
542
奥行(mm)
235
電源
専用充電器(ACアダプター付属)
最小表示(kg)
0.5
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
連続使用時間(時間)
60
秤量(kg)
1000
注意
※使用していない場合でもバッテリーは自然に放電します。過放電はバッテリーの寿命を縮めますので、一定期間仕様しない場合でも、1ヶ月に1回程度、定期的に充電してください。
※精密機器ですので、磁気・静電気・衝撃・高温・雨水等はさけてください。
※引火性ガス雰囲気中、腐食性ガス(CL2、NH3、SO2、NOx)雰囲気中で使用しないでください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません