ヤマテック
ヤマテックの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ヤマテックの 昇降式作業台
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34654405
品番
SSR-1275A-IW
参考基準価格(税別)
¥390,900
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。
3方向から操作できます。
用途
工場やオフィスでの軽作業に。
作業者が入れ替わる現場に。
作業姿勢が変化する現場に。
トラスコ品番
520-8979
材質
スチール
ストローク(mm)
【天板上下】300
寸法(mm)
【テーブル】1200×750
色
天板:アイボリー、本体:ホワイト
高さ(mm)
715〜1015
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
300/【昇降時】100
最高高さ(mm)
1015
材質(天板)
塩ビシート
天板厚さ(mm)
22
最小高さ(mm)
715
昇降方式
ハンドル回転式
ねじサイズ
【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法
適合
昇降ピッチ(mm)
225
注意
※昇降時の均等耐荷重は100kg。
※ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません