マスクの装着状態を定量的に確認できます。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能です。
見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーンです。
縦93×横153 mmの大画面により、測定に馴染みのない方でも簡単に操作いただけます。
製品単独でも、PC経由でも操作可能です。
全てのフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠しています。
凝縮粒子カウンタ(CPC)を採用しています。
米国労働安全衛生局(OSHA)、カナダ規格協会(CSA)ガイドラインを順守しています。
通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載しています。
PC1台につき4台まで操作可能です。