KHD
KHDの 電気部品
KHDの 電気部品その他関連用品
KIV機器用ビニル電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34655261
品番
KIV14.0SQ-01-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
可とう性、加工性に優れています。
用途
電気機器の配線や口出線に。
トラスコ品番
258-0671
色
赤
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
電線太さ(mm
2
)
14
芯数
1
仕上外径(mm)
7.7
太さ(sq)
14
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません