KIV機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34655279 品番 KIV14.0SQ-03-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

可とう性、加工性に優れています。

用途電気機器の配線や口出線に。 トラスコ品番258-0663 長さ(m)100 定格電圧(V)600 全長(m)100 電線太さ(mm2)14 芯数1 仕上外径(mm)7.7 太さ(sq)14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする