曜日別特売
FCT-20 フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター 34655331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライスチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)500
内容量1台注文コード34655331品番FCT-20
参考基準価格(税別)¥1,313,500販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。
薄型で重心が低くより安定した加工ができます。
テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。
テーパーシール加工により、防塵性に優れています。

用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M16×60 4本、レンチ:14mm 1本、Tナット:1816 4個トラスコ品番837-7479材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C幅(mm)570高さ(mm)105奥行(mm)570チャック外径(Φmm)500全高(mm)176.3外径把握(mm)90~409、(最大)561内径把握(mm)212~371、(最大)523把握力(kN)73
注意
※把握範囲は(最大)まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする