用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。付属品取付ボルト:M5×60 6本、レンチ:4mm 1本、Tナット:3本、生爪:1setトラスコ品番443-7969材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C高さ(mm)80チャック外径(Φmm)118外径把握(mm)最大:3~125(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)内径把握(mm)15~125(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)把握力(kN)8