用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。付属品取付ボルト:M6×65 6本、レンチ:5mm 1本、Tナット:3本、生爪:1setトラスコ品番443-7977材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C高さ(mm)88チャック外径(Φmm)147外径把握(mm)最大:5~145(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)内径把握(mm)20~145(生爪成形して把握できる範囲の目安です。1種類の爪で全て把握できるわけではありません。)把握力(kN)12