※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34655437 品番 TA6F250
参考基準価格(税別)¥260,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

用途主に旋盤での加工に。 付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×80 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set 適合主軸端:A1-6 トラスコ品番837-7859 材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C チャック外径(Φmm)255 爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪) 外径把握(mm)4〜210(266) 内径把握(mm)75〜188(244) 把握力(kN)46
注意
※旋盤主軸端形状の確認をお願いします。把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
旋盤作業に使用する。
製造業

既設のチャックは爪の劣化が進んでおり交換をしたいが、型番が不明のためチャック全体を交換としました。取り付けは問題なく、既設の物と同様に作業ができて安心しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする