※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34655516
品番
TC310F4
参考基準価格(税別)
¥422,100
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途
主に旋盤での加工に。
付属品
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×100 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set
トラスコ品番
837-7867
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
チャック外径(Φmm)
310
外径把握(mm)
10〜258(322)
内径把握(mm)
113〜238(302)
把握力(kN)
52
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません