ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34655550
品番
TC356F
参考基準価格(税別)
¥504,500
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。
前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途
主に旋盤での加工に。
付属品
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×110 6本、レンチ:10mm 1本、14mm 1本、アイボルト:M10 1個
トラスコ品番
385-4560
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
チャック外径(Φmm)
356
爪形状
分割爪(下爪・硬爪・生爪)
外径把握(mm)
15〜300(373)
内径把握(mm)
95〜274(347)
把握力(kN)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません