ナベル
ナベルの 産業用ロボット
ナベルの ロボット周辺機器
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-1
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34655638
品番
SRFTM590NRF1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。
分割構造で高い追従性を実現しました。
用途
Techman Robot TM5-900用
その他
強度(N):【突刺】53【縫製部】854
トラスコ品番
450-6513
幅(mm)
0.9
引裂強度(N)
34.3/28.4
引張強度(N)
214/117
注意
※ロボットサイズや使用用途に合わせたカバー設計が可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません