協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-1

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34655681 品番SRFTM140NRF1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。
分割構造で高い追従性を実現しました。

用途Techman Robot TM14用 その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854 トラスコ品番450-6504 幅(mm)0.9 引裂強度(N)34.3/28.4 引張強度(N)214/117
注意
※ロボットサイズや使用用途に合わせたカバー設計が可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする