※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFUR16ENRF2A 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル 34655769 SRFUR16ENRF2A 協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル 34655769

協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34655769 品番SRFUR16ENRF2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。
分割構造で高い追従性を実現しました。

用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用 その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854 トラスコ品番450-6510 幅(mm)0.7 引裂強度(N)407

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする