3連スクリーン アクリル クロスグレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番533-2666 注文コード34655821 品番TP3-1809BN-AC1FFYY2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

コンビパーテーションで2つの機能が一度に楽しめます。
キャスター付アクリルとクロスグレー色を組み合わせた3連パーテーションです。
クリアな視界と押しピン等で掲示ができる2つの機能を楽しむ事ができます。
組合せの一例ですので、他にも色々な組み合わせがございます。

用途プライベートブース・ワークスペース等の間仕切りに。 トラスコ品番533-2666 セット内容アクリル×1、クロスグレー×2 高さ(mm)1800 タイプ三連型 奥行(mm)350 間口(mm)2700 パネル厚(mm)25
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする