スマート排ガス計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 34655961 品番 TESTO300O2COH2SET
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。
5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。
文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。

用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。 トラスコ品番252-2330 セット内容testo 300 本体、AC電源、USBケーブル付属、排ガスプローブ 180 mm: 直径6 mm: 耐熱500℃、スペアダストフィルター: 10枚、PCソフトウェア EasyHeat、ソフトケース 幅(mm)244 (プローブ接続を含む) 測定範囲酸素:0〜21.0vol% 高さ(mm)59 奥行(mm)98 温度(℃)排ガス:1200 精度差圧:±0.5hPa(0〜+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1〜+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1〜+200hPa) 分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa 保護等級40 バッテリーリチウムイオン電池 メモリー1000000測定値 ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル 測定範囲(hPa)差圧:-100〜+200 測定範囲(ppm)一酸化炭素:0〜8000 動作温度(℃)-5〜+45 バッテリー稼動時間10時間 分解能(ppm)一酸化炭素:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする