ホダカ
ホダカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホダカの ガス分析
ホダカの 検知器
ガス検知器”HT-4300”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34655970
品番
HT-4300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。
検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途
配管の漏れ検知用に。
トラスコ品番
244-2485
幅(mm)
50
高さ(mm)
135
奥行(mm)
25
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません