ワークテーブル150シリーズ 固定式 全面棚板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34656146 品番 SUP-1290TT-WW
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軽作業に最適です。
棚板は工具などの置き場所に便利です。

用途
軽作業用。
工場やオフィスでの軽作業、梱包作業。
トラスコ品番369-2303 材質天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール 高さ(mm)740 奥行(mm)900 間口(mm)1200 均等荷重(kg)150 ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×1.75 グリーン購入法適合 色(脚部)シルキーホワイト
注意
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする