曜日別特売
6-524-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 34656623

6-524-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 34656623
6-524-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 34656623
6-524-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 34656623

ミクロスパーテル(ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)150
タイプ丸細
内容量1本注文コード34656623品番6-524-06
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥207
販売価格(税別)
¥188
全長(mm)
150
タイプ
丸細
アズワン品番
6-524-06
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09156007
2019-11-26
用途: 真性粘菌の植え替え用
神奈川県立平塚農商高等学校 様

価格が安く作業がスムーズに進行しています。真性粘菌の植え替え用に
使用しています。

対象商品 : 09155982
2019-02-05
用途: 塗装作業時
ガイド・ビーコン 様

塗料の撹拌に使用しています。
模型用のものを使用していましたが、こちらのほうが安いので振り替えました。
折れやすいスプーン形状のところも、強度が高そうなので長く使えると思います。

対象商品 : 33049904
2017-10-19
用途: )塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

べんりにつかい、よいとおもいます。。。。。。。。。

対象商品 : 09155991
2017-05-18
用途: 試薬の秤量
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 様(サービス業)

使い勝手としては必要十分なものです。お得なまとめ買いが出来るのは有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 33049904
2014-06-17
用途: 実験用品として使用
化研テック株式会社 様(製造業)

のぞんだ通りの品質でした。納期が早かったのがありがたかったですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 09155982
2010-04-13
用途: 電子部品の試験サンプルを準備するときに使用しています。

11本もあり、お得です。
使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする