ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34658447 品番 SUM-1890-MB
参考基準価格(税別)¥79,950 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です。
天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も抑えられています。
脚部はマットブラック塗装でシックな雰囲気を演出します。

用途
軽作業用。
オフィス・店舗に。
トラスコ品番556-0334 材質天板:メラミン化粧板、脚部:スチール 【天板エッジ】ブラック 高さ(mm)740 奥行(mm)900 間口(mm)1800 均等荷重(kg)150 材質(天板)メラミン天板 色(天板)チーク柄ダークブラウン 均等耐荷重(kg)150(自重を含む) ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×1.75 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする