ディーゼルインバータ発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34659707 品番YDG200VSI
参考基準価格(税別)¥1,034,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。
ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。
定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。
また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。

用途
建設・建築・土木作業に。
災害などの非常用予備電源に。
夜間の照明用電源に。
パソコン、音響機器、精密機器などに。
トラスコ品番254-8759 全長(mm)746 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)599 タンク容量(L)15 全高(mm)719 電圧(V)(50/60Hz)100 使用燃料軽油 連続運転時間(h)18 交流出力100-2.0kVA 騒音値(dB)(50/60Hz)84

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする