TS給水栓用チーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660622 品番 TSST
参考基準価格(税別)¥328 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
呼び径20×13 ねじの呼びRp1/2 形状チーズ 寸法L1(mm)47 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660595
2021-03-14
用途:
自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

対象商品:
34660595
2020-04-13
用途:
農業の潅水用配管に
農・林・水産業

塩ビ管なら積水が品質に一番信用があります。改善としてはマーカーがついていれば平行が取れやすくていいと思います。

対象商品:
34660586
2016-09-02
用途:
ビニールハウス内の細霧冷房装置の配管、ノズルの接続。
マルム良品 様 (農・林・水産業)

商品メーカーは一流、全く問題無しです。
購入個数が多く、店頭では取り寄せがよそうされ、単価も貴社のほうが安く納品も早いので助かりました。

対象商品:
34660613
2014-11-01
用途:
水道工事

買いに出向くより序購入で助かります。

対象商品:
34660595
2014-02-28
用途:
水道

ホームセンターに売ってあるものには剥がしにくいシールが貼ってあるが、モノタロウのシールは簡単に剥がせるのでありがたい。当然価格もありがたい。

対象商品:
34660622
2012-11-18
用途:
農業用配管
農・林・水産業

TS継手の価格を見るとアロン化成の方が安いのですが
この規格の取り扱いが無かったので積水化学のを購入。

メーカーによって、そんなに品質に違いがある製品でもないので
安いメーカーの取り扱いを増やしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする