TS給水栓用チーズ(インサート付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660787 品番 TSIST
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
呼び径25×13 ねじの呼びRp1/2 形状チーズ 寸法L1(mm)52 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
水道管の修理
サービス業

インサート付きの方が寿命が長いと考え購入。作業もスムースに進んだ。

対象商品:
34660744
2020-09-11
用途:
試験時

接着ミスや間違いが起きた場合に短納期なので助かる。

対象商品:
34660796
2018-11-12
用途:
農業用ハウスの潅水設備のメンテナンス
農・林・水産業

しっかりしたつくりで安心して使用出来る。メンテナンスの手間は安物でも同じなので、きちんとした作りの物が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする