HIS HIソケット セキスイ 34660927 HIS HIソケット セキスイ 34660927 HIS HIソケット セキスイ 34660927

HIソケット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34660927 品番 HIS
参考基準価格(税別)¥138 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 トラスコ品番254-2781 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)77 寸法Z(mm)7 使用流体水道用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34660902
2021-10-31
用途:
パイプの外径に変化をつける為。
サービス業

当然のことですが、HIパイプにジャストフィット。HIパイプ同様、加工は大変ですが、精度、強度は満足です。

対象商品:
34660927
2021-09-16
用途:
配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
34660902
2021-03-28
用途:
最高ですか
MGSモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最高ですかありがとうございます
とりあえずは大丈夫やけどあとは耐久性ですね

1人が参考にしています
対象商品:
34660911
2020-01-25
用途:
地中水道漏水修理
建設業・工事業

20年前位の継ぎ手に不良がるようで地中の漏水に悩まされていましたが、
今回この部品を手に入れて漏水修理が終わりました。
こちら寒冷地で配管が80cm位あるので手で掘るのは大変でした。
部品としては安いのですがこんな細かい物でも1点から購入できるのは助かります。

対象商品:
34660911
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
34660927
2017-04-13
用途:
配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品:
34660981
2014-03-21
用途:
配水管の修繕

メーカ品がこの価格で購入できることに大変満足しています。
耐衝撃性継ぎ手(HIVP)の65A以上はホームセンターなどにはないところが多く
気軽に発注できるので頼りにしています。
できればパイプ(4Mもの)も安価な値段で扱ってほしいところです。

対象商品:
34660902
2012-09-16
用途:
修理の時に

使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする