HI給水栓用チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662257 品番 HIST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)¥217 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
呼び径13×13 ねじの呼びRP 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ タイプHI 規格JIS規格 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)38 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 JIS規格ねじ部:JIS B 0203 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 外径(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662257
2018-05-22
用途:
自動給水に使用
サービス業

ホームセンターでもなかなか数が置いて無くて、大変助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする