セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HI給水栓用チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34662275
品番
HIST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
呼び径
25×25
ねじの呼び
RP
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
規格
JIS規格
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
59
山数
11(25.4mmにつき)
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
52
寸法L2(mm)
42
寸法W(mm)
5
使用流体
水道用
寸法d1(mm)
33.249
寸法d2(mm)
40
JIS規格
ねじ部:JIS B 0203
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
18
外径(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材