HI給水栓用エルボ(インサート付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34662336 品番 HIISL
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
呼び径20 ねじの呼びRp3/4 形状エルボ90° 寸法L1(mm)51 山数14(25.4mmにつき) 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)42 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26.441 寸法d2(mm)32 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662327
2019-09-27
用途:
水道
建設業・工事業

すいどうさぎょうにつかいましたがとても使いやすいです

対象商品:
34662327
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
34662336
2016-02-22
用途:
不凍水栓柱とHI管の接続に

不凍水栓柱とHI管の接続継手に使用しました。
施工が楽です。
砲金エルボは高いので助かった。

対象商品:
34662302
2015-03-24
用途:
ベランダの給水の水道
ベンリー磯子中原店 様

ホームセンターでインサートなしのを購入したが、ネジ山がダメになったので、購入
しかし値段はそれほど変わらなかったが今回は注文後翌日の配送があり助かりました。
買いに行く手間を考えると、正解です。
ありがとうございました。

対象商品:
34662311
2013-09-17
用途:
配管工事
建設業・工事業

安くて良い

改善点 継手の種類別に子袋に入って配送されるが 袋の色がブルー色で中の継手種類が判別しにくい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする