HIISL HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 34662302

 

HIISL HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 34662302
HIISL HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 34662302

HI給水栓用エルボ(インサート付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
寸法D1(mm)30
内容量1個注文コード34662302品番HIISL
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径
13
ねじの呼び
RP
呼び径(B)
1/2
寸法L1(mm)
38
山数
14(25.4mmにつき)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
タイプ
HI
規格
JIS規格
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法L2(mm)
29
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
JIS規格
JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
外径(mm)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34662327
2019-09-27
用途: 水道
建設業・工事業

すいどうさぎょうにつかいましたがとても使いやすいです

対象商品 : 34662327
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 34662336
2016-02-22
用途: 不凍水栓柱とHI管の接続に

不凍水栓柱とHI管の接続継手に使用しました。
施工が楽です。
砲金エルボは高いので助かった。

対象商品 : 34662302
2015-03-24
用途: ベランダの給水の水道
ベンリー磯子中原店 様

ホームセンターでインサートなしのを購入したが、ネジ山がダメになったので、購入
しかし値段はそれほど変わらなかったが今回は注文後翌日の配送があり助かりました。
買いに行く手間を考えると、正解です。
ありがとうございました。

対象商品 : 34662311
2013-09-17
用途: 配管工事
建設業・工事業

安くて良い

改善点 継手の種類別に子袋に入って配送されるが 袋の色がブルー色で中の継手種類が判別しにくい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする