曜日別特売
KE041 サマコバ磁石 丸型 二六製作所 34662735

サマコバ磁石 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
厚さ(mm)2
外径(mm)6
吸着力(N)3.43
3.43
3.14
4.51
1.96
2.35
1.37
3.63
4.9
4.41
6.57
18.93
0.78
0.88
2.16
2.26
2.45
0.98
3.82
1.67
2.75
6.67
8.43
8.92
5
11.18
14.61
9.02
11.47
50.7
32.17
77.77
6.96
内容量1パック(3個)注文コード34662735品番KE041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。トラスコ品番523-4835材質サマコバ磁石 YKG-24形状丸型厚さ(mm)2吸着力(N)3.43表面処理なし外径(mm)6表面磁束密度(T)0.24着磁パターン厚さ方向着磁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする