サマコバ磁石 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 34662891 品番 KK002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。 トラスコ品番525-6768 材質サマコバ磁石:YKG-24 長さ(mm)15 形状角型 幅(mm)10 厚さ(mm)5 吸着力(N)18.44 表面処理N極赤印 表面磁束密度(T)0.3 着磁パターン厚さ方向着磁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする